Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60177765
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF11302A0
EAN/GTIN:
     8715946662442
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Farblaserfolie
Reduziertes Design Das weiße, kompakte Design integriert sich sehr gut in viele Umgebungen. Wischbeständige Tinten Der Drucker verwendet UltraChrome XD2-Pigmenttinten. Diese sorgen für wisch- und wasserbeständige Drucke (im Gegensatz zu Farbstofftinten, die verlaufen können). Außerdem liefert der SureColor SC-T3100 tiefe Schwarztöne und gestochen scharfe, dichte Linien – ideal für technische Grafiken. Unterstützt kabelloses Drucken Sie können direkt vom Smartphone oder Tablet drucken. Nahtloser Medienwechsel Durch den automatischen Einzelblatteinzug kann nahtlos von Rollenzufuhr auf Einzelblattzufuhr umgestellt werden (A4, A3). Blätter werden bis zu einer maximalen Größe von A1+ und Rollen bis 24 Zoll (61 cm/A1+) unterstützt. Sorgenfreiheit Durch die einzigartige automatische Düsenprüfung (NVT, Nozzle Verification Technology) werden Fehldrucke vermindert. Präzision und detaillierte Wiedergabe Drucken Sie mühelos technische Zeichnungen, Plakate sowie Bau- und Konstruktionszeichnungen detailgetreu.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Standby)
32 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32 dB
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
8 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
26 ml, 50 ml, 80 ml
Druckköpfe
PrecisionCore
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSL/TLS, SNMP, IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
696 mm
Höhe
913 mm
Gewicht
38000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B1, B2, B3, B4, B5
Medienstärke
SingleSheet0.3 mm
Maximale Rollenbreite
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser
119 mm
Rollgewicht (hintere Rolle)
4200 g
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 3 x 3 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Strichgenauigkeit
+/- 0,1
Touchscreen
Ja
Kompatible Produkte
WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000
Minimum Linienbreite
0.02 mm
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
51398 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,74*
€ 1.289,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,00*
€ 1.287,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,49*
€ 1.266,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,13*
€ 1.238,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,24*
€ 1.192,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP45OSSECF11
ab € 385,64*
Zubehör
Epson
CP4EOSSECF11
ab € 143,98*
Zubehör
Epson
CP5EOSSECF11
ab € 191,55*
Zubehör
Epson
CP05OSSECF11
ab € 480,48*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 13,02*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 13,36*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,90*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 12,23*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 12,46*
Zubehör
Epson
C12C936361
ab € 26,85*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,64*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 23,91*
Zubehör
Epson
CP04OSSECF11
ab € 361,05*
Zubehör
Epson
CP03OSSECF11
ab € 240,28*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 55,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.