Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-912 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-912 Anschlussblock Grau
Wago 280-912 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31557985
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-912
EAN/GTIN:
     4044918635936
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
2-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
52.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-111
ab € 4,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.