Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS82U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Hellgrau
ATEN CS82U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Hellgrau
ATEN CS82U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107346359
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS82U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
540 g
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
2x SPHD-18
Design
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.1 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
3,5,10,20 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,66*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,36*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,37*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,85*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,14*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,56*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,75*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 6,04*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,59*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.