Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A2
>
Artikel
Epson SureColor SC-P900 Mirage Bundling
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-96518777
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CH37401BM
EAN/GTIN:
8715946707334
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Bildgenauigkeit und -tiefe
Der Fotodrucker SC-P900 bietet herausragende Druckqualität. Die UltraChrome Pro 10-Tinte, der neue Druckkopf und die Black Enhance Overcoat-Technologie (BEO) sorgen für feinere Details und bessere Zeichnung in dunklen Bereichen, eine höhere Schwarzdichte und feinere Übergänge. Der große Farbraum im Blaubereich ermöglicht eine detailtreuere Wiedergabe des auf dem Bildschirm angezeigten Bilds.
S
tilvolles, elegantes Design
Bei diesem Foto- und Kunstdrucker können Sie sich am dezenten Design erfreuen, ohne Kompromisse bei der Druckqualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität einzugehen. Das klare, kompakte Design fügt sich hervorragend in Studios, Ateliers und andere Arbeitsumgebungen ein. Die geschlossene Bauweise bietet Schutz vor Staub und Schmutz.
Benutzerfreundlich
Der SureColor SC-P900 ist besonders einfach zu bedienen. Der Drucker verfügt über eine anpassbare Benutzeroberfläche, einen beleuchteten Papierpfad, eine optionale spindellose Rollenpapiereinheit sowie eine praktische Papierzufuhr von Kunstdruckpapier über den Einzelblatteinzug (ASF – Auto Sheet Feeder). Er ermöglicht eine unkomplizierte Installation von Medienprofilen, das Drucken direkt von mobilen Geräten und dank dem neuen Druckkopf mit 10 Farbkanälen ist kein Patronenwechsel zwischen Matte Black und Photo Black mehr notwendig.
Zusätzliches Wartungs-Kit
Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Tinte wird bei der Ersteinrichtung verwendet. Um Ihnen Ausdrucke in höchster Qualität zu bieten, muss der Drucker mit Tinte befüllt sein. Nach Abschluss der Ersteinrichtung verbleibt eine begrenzte Menge an Tinte in den Patronen, und die Lebensdauer des Wartungs-Kits ist ebenfalls beschränkt. Daher stellen wir Ihnen ein zusätzliches Wartungs-Kit bereit. Auch wenn die Tintenstände niedrig sind oder sich die Lebensdauer des Wartungs-Kits dem Ende nähert, können Sie weiter drucken, bis der Drucker den entsprechenden Hinweis zum Austausch anzeigt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, stets Ersatztintenpatronen bereitzuhalten.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Schalldruckpegel (Druck)
41 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.18 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Zahl der Druckpatronen
10
Druckfarben
Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Violett, Grau, Hellgrau
Randloser Druck
Ja
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
50 ml
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
14800 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A2 (420 x 594 mm)
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Fotopapier, Postkarte, Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A2, A3, A3+, A4, A5
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Rollenpapier
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
120 Blätter
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Tintentropfen
1,5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Paketgewicht
20100 g
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Walze Etikettendrucker
,
Farbdrucker
,
Fotodrucker
,
Photodrucker
,
Großformatdrucker
,
Plotter
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A2
,
inkjet drucker epson
,
großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 930,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,99*
€ 1.107,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,54*
€ 1.106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,82*
€ 1.093,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,19*
€ 1.078,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,22*
€ 1.060,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 47A6 Druckerpatrone Original Helle Magenta
Epson
C13T47A600
€ 36,48*
Zubehör
Epson C12C935711 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Epson
C12C935711
€ 19,02*
Zubehör
Epson CoverPlus 4 Jahr(e)
Epson
CP040SSECH37
€ 694,95*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP03OSSWCH37
€ 419,90*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP04OSSWCH37
€ 670,56*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP05OSSWCH37
€ 918,60*
Zubehör
Epson CP03OSSECH37 Garantieverlängerung 3 Jahr(e)
Epson
CP03OSSECH37
€ 427,48*
Zubehör
Epson CP05OSSECH37 Garantieverlängerung 5 Jahr(e)
Epson
CP05OSSECH37
€ 1.018,83*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt
Epson
C13S042095
€ 68,25*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt
Epson
C13S041719
€ 87,61*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt
Epson
C13S041718
€ 77,33*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt
Epson
C13S042111
€ 86,14*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt
Epson
C13S042110
€ 56,61*
Zubehör
Epson Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m
Epson
C13S450270
€ 117,99*
Zubehör
Epson Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets
Epson
C13S450276
€ 152,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.