Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63721 Herst.-Nr.: 60757 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HDMI™-Adapter HDMI™ A-Buchse > HDMI™ A-Stecker; abwinkelbar HDMI™ Adapter mit abwinkelbaren Steckern. Ideal zur Verbindung von Geräten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an der Wand befestigte LCD/Plasma TV's. - vergoldete Kontakte - 360° frei abwinkelbar Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Adapter-Typ | HDMI | Sonstige Funktionen | Neigungswinkelbereich | -180 - 180 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,78* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,79* | € 5,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,31* | € 6,56* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,74* | € 13,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,86* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|