Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack HDMI™-Adapter 360°, vergoldet, HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A), abwinkelbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HDMI™-Adapter
HDMI™-Adapter
Artikel-Nr.:
     1039U-931960757
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60757
EAN/GTIN:
     4040849607578
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
2er Pack HDMI™-Adapter 360°, vergoldet, HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A), abwinkelbar

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A), abwinkelbar

- HDMI™-Winkelstecker ist zu 360° frei abwinkelbar

- Als einfache Lösung für das Verbinden von Geräten, die an beengten Stellen (z. B. nah an der Wand) stehen

- Abgewinkelter Stecker sorgt für eine optimale Kabelführung bei Platzproblemen

- HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ist mit Geräten wie PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, HDTV, 4K-Fernseher, Projektor, Laptop, Monitor u. v. m. kompatibel

- Vergoldete Kontakte garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität

- Goobay-Adapter zur Übertragung von HD-Video- und Audiosignalen

- UHD-Signalübertragung mit Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz (2160p)

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Anschluss, Typ: HDMI™-Buchse (Typ A)
Anschluss 2, Typ: HDMI™-Stecker (Typ A)
Farbe:
Farbversion: Schwarz
max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
unterstützte Videostandards: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,73*
€ 5,69*
5 Tage
292
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,74*
€ 5,70*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,25*
€ 6,46*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 28,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44794
ab € 9,13*
Zubehör
Goobay
68793
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.