Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-863309 Herst.-Nr.: 60757 EAN/GTIN: 4040849607578 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay A 352 G - HDMI-Adapter - HDMI (W) bis HDMI (M) - 180° drehbarer Stecker, 360° drehbarer Stecker | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 60757 | Modell | goobay A 352 G | EAN/UPC | 4040849607578 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay A 352 G - HDMI-Adapter | Kabel | HDMI-Adapter | Anschluss | HDMI - weiblich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - männlich | Besonderheiten | 180 Grad drehbarer Stecker, 360 Grad drehbarer Stecker | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HDMI-Adapter - 180° drehbarer Stecker, 360° drehbarer Stecker | Beschichteter Stecker | Gold | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Beschichteter Stecker: | Gold | Anschluss: | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a gewinkelt, adapter hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k, 60757, hdmi, goobay, wentronic, hdmiadapter, drehbarer, stecker, 360°, vergoldet, weiblich, männlich, 180°, standardbuchse, schwarz, abuchse, astecker, abwinkelbar, mnnlich, adapter, standard, buchse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,72* | € 5,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,73* | € 5,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,25* | € 6,46* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,90* | € 12,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,87* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|