Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204, 19 mm x 66 m PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4204, 19 mm x 66 m PVC Transparent
TESA 4204, 19 mm x 66 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26583094
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 6336 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04204-00008-00
ab € 1,16*
Sonstiges
tesa
04204-00004-00
ab € 1,25*
Sonstiges
tesa
04204-00012-00
ab € 2,37*
Sonstiges
tesa
42040000900
ab € 1,43*
Sonstiges
tesa
04204-00292-00
ab € 1,09*
Sonstiges
tesa
04024-00037-04
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.