Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204, 19 mm x 33 m PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4204, 19 mm x 33 m PVC Transparent
TESA 4204, 19 mm x 33 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     4147-M0161398
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00004-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
19 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,84*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,04*
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,39*
5 Tage
8
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,39*
9 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 14,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,08*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.