Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband farblosTesafilm 4204 66mx15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband farblosTesafilm 4204 66mx15mm
Klebeband farblosTesafilm 4204 66mx15mm
Klebeband farblosTesafilm 4204 66mx15mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561120030
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     42040000900
EAN/GTIN:
     4005800011108
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® 4204 PVC – Verpackungsklebefilm Eigenschaften: • Universal-Verpackungsklebefilm • Ideal auf allen tesa®-Tischabrollern Einsatzbereiche: • Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen • Anwendungen am Verkaufstresen (z. B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.) • Die unterschiedlichen Farben eignen sich gut für Markierungen aller Art Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 59 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Reißdehnung: 75 % Reißkraft: 50 N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Kartoninhalt:
120
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 1,89*
20
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,15*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,21*
Lager 214
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,42*
10 Tage
unbekannt
20
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,71*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.