Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204, 25 mm x 66 m PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4204, 25 mm x 66 m PVC Transparent
TESA 4204, 25 mm x 66 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04204-00012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00012-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
25 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,17*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,50*
5 Tage
370
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,68*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,34*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,68*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.