Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® 4204 farblos L.33m B.15mm Rl.TESA


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
tesafilm PVC Klebeband transparent, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 10 Stück
tesafilm PVC Klebeband transparent, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 10 Stück
tesafilm PVC Klebeband transparent, Maße (LxB): 33 m x 19 mm, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498-3000265411
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00292-00
EAN/GTIN:
     4042448060396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 %Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PVC-Folie· Kernloch-Ø: 25,4mm· Gesamtdicke: 0,059mm· Reißkraft: 50N/cm· Modell: 4204· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
33 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesa, Tesa 4204, Tesafilm, Verpackungsklebefilm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Spule
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 1,52*
Lager 1498
170
10
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 1,72*
10
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,72*
4 Tage
127
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,73*
5 Tage
10
10
pro Spule
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,75*
Menge:  Spulen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Spulen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Spule
ab 200 Spulen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Spule
ab 30000 Spulen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Spule
1 Spule enthält 1 Rolle (ab € 1,29* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Spulen
Mindestbestellmenge: 10 Spulen ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,08*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.