Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4024 PP, 66m x 75mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04024-00037-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00037-04
EAN/GTIN:
     4005800195631
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4024 PP, 66m x 75mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Hochtemperaturkleber; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,30*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,32*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,73*
11 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,07*
4
€ 4,60*
ab € 3,05*
€ 5,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 1056 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 113,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
ab € 46,77*
Zubehör
Strenge
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.