Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63272553 Herst.-Nr.: 95431 EAN/GTIN: 4040849954313 |
| |
|
| | |
| USB auf PS/2 Konverter / Adapter USB "A" Stecker > 2 x PS/2 Buchse
Zum Anschluss von zwei Geräten mit PS/2 Anschluss wie z.B. Maus, Tastatur oder Bar Code Scannern an einen PC oder MAC mit USB-Anschluss.
Farbige Kennzeichnung der Anschlüsse: Grün = Maus Violett = Tastatur
USB1.x Befehlsunterstuetzung der Microsoft Multimedia-Funktionstasten.
Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8 & MacOS kompatibel
- 2x PS/2 auf USB Adapter - Für Maus & Tastatur - Plug & Play keine Treiber Installation erforderlich - Kompatibel mit PC & MAC Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | 2x 6-p Mini-DIN | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Grün, Violett, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,03* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 7,97* | € 11,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,16* | € 21,52* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 59,80* | € 77,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|