Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4965629 Herst.-Nr.: 95431 EAN/GTIN: 4040849954313 |
| |
|
| | |
| Produkttext USB auf PS/2 Konverter / Adapter USB "A" Stecker > 2 x PS/2 Buchse Zum Anschluss von zwei Geräten mit PS/2 Anschluss wie z.B. Maus, Tastatur oder Bar Code Scannern an einen PC oder MAC mit USB-Anschluss. Farbige Kennzeichnung der Anschlüsse: Grün = Maus Violett = Tastatur USB1.x Befehlsunterstuetzung der Microsoft Multimedia-Funktionstasten. Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8 und MacOS kompatibel - 2x PS/2 auf USB Adapter - Für Maus und Tastatur - Plug und Play keine Treiber Installation erforderlich - Kompatibel mit PC und MAC Hauptmerkmale Merkmale | | Anschluss 1 | 2x 6-p Mini-DIN | Anschluss 2 | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Produktfarbe | Grün, Violett, Weiß | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Polybag | | | Logistische Daten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anschluss 1: | 2x 6-p Mini-DIN | Anschluss 2: | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Grün, Violett, Weiß | Verpackungsart: | Polybag | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb kabel mini-usb typ a, usb anschlusskabel, mini usb anschlusskabel, 95431, goobay, ps/2, wentronic, usbkonverter/adapter, ps/2kabel, minidin, grün, violett, weiß, usbkonverteradapter, ps2kabel, konverter, adapter, kabel, mini |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,01* | € 10,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,95* | € 11,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,69* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|