Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J5340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114545613
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J5340DWE
EAN/GTIN:
     4977766825146
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit dem MFC-J5340DWE erhalten Sie folgende Vorteile:

Ein leistungsstarkes Gerät mit Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionalität
Ein KOSTENLOSES 6-monatiges EcoPro-Testabonnement
Automatische KOSTENLOSE Lieferung von Brother Original Tintenverbrauchsmaterial
Eine erweiterte Garantie für Ihren Drucker über die komplette Abolaufzeit
Mit einem unkomplizierten Tinten-Abonnement geht Ihnen nie die Tinte aus


Bei EcoPro erhalten Sie mit jeder Tintenpatrone und jedem Toner ein kostenloses Versandetikett, mit dem Sie die Patronen und Toner kostenlos an uns zurückschicken können.
Brother hat eine Null-Abfall-Politik für leere Patronen, die zum Recycling zurückgegeben werden. Für jede leere Patrone, die Sie an uns zurückgeben, spenden wir an unseren Partner Cool Earth, um ein Stückchen Regenwald zu retten.

Besser für Sie. Besser für den Planeten. Eine bessere Art des Druckens.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20 cm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
636 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
419 mm
Paketgewicht
19000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
17000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
550 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
550 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Scan-Treiber
SANE, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
2400 x 1200 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
6 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
14.4 Kbit/s
Faxspeicher
150 Seiten
Automatische Reduzierung
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
36 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.17 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
28 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
28 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4.6 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 9
Posterdruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC422BK
ab € 14,49*
Zubehör
Brother
LC422C
ab € 10,50*
Zubehör
Brother
LC422M
ab € 10,54*
Zubehör
Brother
LC422VAL
ab € 45,82*
Zubehör
Brother
LC422XLBK
ab € 28,35*
Zubehör
Brother
LC422XLC
ab € 19,35*
Zubehör
Brother
LC422XLM
ab € 19,27*
Zubehör
Brother
LC422XLVAL
ab € 85,07*
Zubehör
Brother
LC422XLY
ab € 19,30*
Zubehör
Brother
LC422Y
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.