Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
iiyama ProLite B1980D-B5 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-433395
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B1980D-B5
EAN/GTIN:
     4948570121366
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser LED-Hintergrundbeleuchteter Monitor mit 150 mm Höhenverstellung und Pivot-Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die perfekte Position Ihres Bildschirms einstellen zu können, um Ihnen eine ergonomische Position und einen optimalen Sehkomfort zu gewährleisten. Die 5 ms Reaktionszeit und hohe Kontrastwerte machen den B1980D-B5 ideal für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen. Dank sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen können Sie selbst feinste Farbnuancen präzise einstellen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1335868
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
416 mm
Paketgewicht
6000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
411 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
547 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 80 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
376.32 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
301.05 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 119,23*
€ 148,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,21*
€ 148,74*
4 Tage
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 119,94*
€ 149,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,26*
€ 150,67*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 120,83*
€ 150,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,62*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,39*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,85*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,19*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,56*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,75*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.