Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
R-Go Tools HE Break R-Go Maus, small, rechts, bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109003066
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHBRSWLBL
EAN/GTIN:
     8719274491668
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Pausensoftware. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist. Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat ein vertikales Design, sodass Sie die Maus automatisch mit dem Unterarm statt nur mit der Hand bewegen. Dies beugt Überbelastungsbeschwerden, wie RSI, vor. Die HE Break-Maus hat eine runde Form, sodass die Hand und das Handgelenk eine natürliche, entspannte Haltung haben. Die Maus liegt bequem in Ihrer Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen zur Verfügung, sodass die Maus für jede Hand passt. Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen Ihnen, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Die Maus hilft Ihnen dabei, häufiger Pausen einzulegen. Wichtige Unterbrechungen, die helfen, Überbelastung zu vermeiden. So wird der Blutkreislauf angeregt und bleiben Sie fit bei der Arbeit. Während der Bedienung der Maus wechselt die LED die Farbe, ähnlich wie eine Ampel. Grün bedeutet "Sie arbeiten auf gesunde Weise", Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch diese subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem (Pausen-)Verhalten. Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Pausensoftware, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde Besuchen Sie für weitere Informationen die R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
222 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
86 g
Batteriebreite
25 mm
Batterietiefe
52 mm
Batteriehöhe
4 mm
Batteriegewicht
8 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
480 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Akkuladezeit
6 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.02 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
5
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 42,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHE
ab € 43,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.