Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
R-Go Tools HE Mouse R-Go HE Maus, large, links, drahtlos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80363816
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHELELAWL
EAN/GTIN:
     8719274491330
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Pausensoftware. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist. Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat ein vertikales Design, sodass Sie die Maus automatisch mit dem Unterarm statt nur mit der Hand bewegen. Dies beugt Überbelastungsbeschwerden, wie RSI, vor. Die HE Break-Maus hat eine runde Form, sodass die Hand und das Handgelenk eine natürliche, entspannte Haltung haben. Die Maus liegt bequem in Ihrer Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen zur Verfügung, sodass die Maus für jede Hand passt. Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen Ihnen, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Die Maus hilft Ihnen dabei, häufiger Pausen einzulegen. Wichtige Unterbrechungen, die helfen, Überbelastung zu vermeiden. So wird der Blutkreislauf angeregt und bleiben Sie fit bei der Arbeit. Während der Bedienung der Maus wechselt die LED die Farbe, ähnlich wie eine Ampel. Grün bedeutet "Sie arbeiten auf gesunde Weise", Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch diese subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem (Pausen-)Verhalten. Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Pausensoftware, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde Besuchen Sie für weitere Informationen die R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
575 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
342 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
134 g
Batteriebreite
21 mm
Batterietiefe
37 mm
Batteriehöhe
9 mm
Batteriegewicht
11 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Akkuladezeit
6 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.02 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2500 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 42,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 60,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.