Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80363805
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOBRHESML
EAN/GTIN:
     8719274491354
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus

Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Break-Software. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist.

 

Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat eine vertikale Position, so dass Sie die Maus automatisch mit Ihrem Unterarm statt nur mit Ihrer Hand bewegen. Dies verhindert Überlastungsschäden, wie z. B. RSI-Beschwerden. Die HE Break Maus hat eine runde Form, so dass sich Ihre Hand und Ihr Handgelenk in einer natürlichen, entspannten Position befinden. Die Maus liegt gut in der Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen verfügbar, so dass die Maus in jede Hand passt.

 

Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen an, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit ist, eine Pause zu machen. Die Maus ermuntert Sie zu häufigen Pausen. Diese wichtigen Pausen helfen, Überanstrengung zu vermeiden, regen den Kreislauf an und halten Sie während des Arbeitstages fit. Wenn Sie die Maus verwenden, ändert das Licht seine Farbe wie eine Ampel. Grün bedeutet, dass Sie im gesunden Bereich arbeiten, orange bedeutet, dass es Zeit für eine Pause ist, rot bedeutet, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch die Verwendung dieser subtilen Farbsignale können Sie eine einfache und positive Rückmeldung über gesundes (Pausen-)Verhalten erhalten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Dieses Produkt arbeitet mit der R-Go Break Software zusammen, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde.

 

Mit PausenanzeigeNatürliche ergonomische FormVerhindert RSI-BeschwerdenVerschiedene Größen, links- und rechtshändigProgrammierbare Tasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
575 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
321 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
162 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3500 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHE
ab € 43,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.