Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     615IT-X641221
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOBRHESMR
EAN/GTIN:
     8719274490623
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus

R-Go HE Mouse mit Pausesoftware

Die R-Go HE Mouse Break ist eine ergonomische, vertikale Maus, die eine natürliche, entspannte Position des Arms und der Hand bewirkt und mithilfe von Farbsignalen angibt, ob Sie genügend Pausen einlegen.

Die LED-Farbsignale geben an, ob Sie gesund arbeiten bzw., ob Sie genügend Pausen einlegen. Grün bedeutet „gut“, orange bedeutet, dass Sie eine Pause einlegen sollten, rot bedeutet, dass Sie eine Pause weggelassen haben, oder dass die maximal zugelassene tägliche Mauszeit überschritten wurde. Indem Sie die sogenannten „Ampelfarben“ verwenden, erhalten Sie auf einfache und positive Weise Feedback über gesundes (Pausen-) Verhalten. Die Maus wird Sie dazu auffordern, regelmäßig Pausen einzulegen. Diese lebenswichtigen Unterbrechungen helfen bei der Prävention überbelasteter Muskeln und Sehnen im Arm und der Hand, fördern die Durchblutung des Körpers und unterstützen auf einfache Weise (und häufig unbewusst) eine Verhaltensänderung.

Weitere Informationen:
Ergonomische Form:
Vertikal
Hand:
Rechts
Handlänge:
≥ 185
Funktion:
Tasten, Scrollrad
Auflösung (DPI):
500-1000-1800-2500
Anzahl der Tasten:
4 Tasten
Anschluss:
Drahtgebundenen
Kabellänge (mm):
1600
USB-Version:
USB 2.0
Kompatibilität:
Windows
Produktabmessungen:
110 x 93 x 79 LxBxH in Mm
Nettogewicht:
174 in gram
Produktmaterialien:
Plastic
Farbe:
Schwarz
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
140 x 112 x 92
Bruttogewicht (in gram):
352
Karton-Größe (mm):
575 x 575 x 190
Kartongewicht (Gramm):
14820
Anzahl im Karton:
40
HS code (tariff):
84716070
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, mäuse verkabelt optisch, notebook maus kabelgebunden, notebook maus schwarz, R-Go HE Mouse Break, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,14*
€ 52,66*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 48,00*
€ 52,67*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 52,41*
€ 57,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 57,60*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,56*
€ 58,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 61,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,31*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 55,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bluechip Computer
551294
ab € 676,14*
Zubehör
Bluechip Computer
551292
ab € 785,37*
Zubehör
Bluechip Computer
551295
ab € 514,89*
Zubehör
Bluechip Computer
551283
ab € 618,44*
Zubehör
Bluechip Computer
551287
ab € 680,81*
Zubehör
Bluechip Computer
551293
ab € 836,23*
Zubehör
Bluechip Computer
556194
ab € 1.213,70*
Zubehör
Bluechip Computer
556195
ab € 1.052,01*
Zubehör
Bluechip Computer
556171
ab € 709,65*
Zubehör
Bluechip Computer
556201
ab € 727,10*
Zubehör
Bluechip Computer
556172
ab € 711,60*
Zubehör
Bluechip Computer
556169
ab € 850,26*
Zubehör
Bluechip Computer
556202
ab € 862,51*
Zubehör
Bluechip Computer
556170
ab € 853,19*
Zubehör
Bluechip Computer
556167
ab € 1.101,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.