| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-3071703 Herst.-Nr.: 3071703 EAN/GTIN: 4902505377853 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift Progrex mit Clip. Mit voll versenkbarer Edelstahlspitze und integriertem Radiergummi. Gummierte Griffzone für einen rutschsicheren Halt. Ideal geeignet zum Schreiben und linearem Zeichnen. Mit passender Feinmine (3191/3198) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 71% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Minenstärke: 0,5 mm. Härtegrad: HB. Gehäusefarbe: Blau. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Radierer vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Härte: | HB | Radierer auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Progrex | Mine federnd gelagert: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Stärke der Mine: | 0,5 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerartikelnummer: | H-125C-SL-L-BG | GTIN: | 4902505377853 | Mine auswechselbar: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96084000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Spitze voll versenkbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen-shop.de | Lieferantenname: | Pilot | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Bleistift | Farbe des Schaftes: | blau | Lieferantenartikelnummer: | 3071703 | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu 70% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. | Produkt-Typbezeichnung: | Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller Art. Nr.: | H-125C-SL-L-BG | Lieferanten-Artikelnummer: | 3071703 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |