Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46390001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
181 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 7,33*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,61*
2 Tage
93
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 49,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,25*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,79*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,11*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,28*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.