Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ‎34-8743/10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG ‎34-8743/10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
ATG ‎34-8743/10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99482198
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-8743/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Schnittfest
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
40 g
Material
Material
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.