Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 60248 Fabrik-Handschuhe Schwarz Polyurethan, Polyamid


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 60248 Fabrik-Handschuhe Schwarz Polyurethan, Polyamid
Uvex 60248 Fabrik-Handschuhe Schwarz Polyurethan, Polyamid
Artikel-Nr.:
     281-4114130963
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6024809
EAN/GTIN:
     4048612019931
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex unipur 6639 – der bewährte, leichte, flexible Schutzhandschuh
Der uvex unipur 6639 eignet sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen bis leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Seine robuste PU-Beschichtung ist sehr abriebfest, ermöglicht aber trotzdem hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl.

Allgemeine Merkmale
- leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU-Schutzhandschuh für mechanische Präsisionsarbeiten
- Innenhand und Fingerspitzen mit PU-Beschichtung
- Farbe: schwarz, schwarz
- erhältlich in den Größen: 6 bis 11

Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen

Komfort-Merkmale
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Fabrik-Handschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Abriebfest
Ja
Zertifizierung
EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
Material
Material
Polyurethan, Polyamid
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,08*
12 Tage
unbekannt
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,32*
3 Tage
475
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,58*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.