Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unipur 6639 60248 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     8670-66060248-09
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6024809
EAN/GTIN:
     4048612019931
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unipur 6639 eignet sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen bis leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Seine robuste PU-Beschichtung ist sehr abriebfest, ermöglicht aber trotzdem hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl.Technische Eigenschaften: Beschichtung: Polyurethan (PU) Größe: 9 Farbe: schwarz, schwarz Material: Polyamid (PA) Art: Schutzhandschuh Typ: Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz, schwarz
Größe:
9
Material:
Polyamid (PA)
Typ:
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, 66060248-09, 60248-09, 6024809
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,07*
Lager 8670
unbekannt
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,30*
1 Tag
545
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,78*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,91*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.