Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell WE21-3113G-7/S Handschutz Schutzfäustlinge Grau Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell WE21-3113G-7/S Handschutz Schutzfäustlinge Grau Polyester
Honeywell WE21-3113G-7/S Handschutz Schutzfäustlinge Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93047452
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     WE21-3113G-7/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
S
Größe (spezifisch)
7
Kollektion
Workeasy
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Durchstoßfest
Abriebfest
Ja
Durchstoßfest
Ja
Material
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.