Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S560422 Herst.-Nr.: WE23-5113G-11/XXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Schutzfäustlinge | | Produkthauptfarbe | Grau | | Größe (S/M/L) | XXL | | Größe (spezifisch) | 11 | | Kollektion | Workeasy | | Schutzfunktion | Abnutzungsresistent, Durchstoßfest | | Abriebfest | Ja | | Durchstoßfest | Ja | Material | Material | Fiberglas, Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, pu beschichtete handschuhe, honeywell schnittschutz-handschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,18* | € 5,46* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,46* | € 5,48* | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 4,499* | € 6,056* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,42* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|