Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VGA-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VGA-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92274702
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE150A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423778894
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Die Grafikverlängerung VE150A besteht aus einer lokalen Sende- sowie einer Empfangseinheit für die Gegenstelle, die über ein herkömmliches Kat. 5e-Kabel verbunden werden. Die Entfernung zwischen beiden Geräten kann bis zu 150m betragen. Sie eignet sich insbesondere für Fabriken und Baustellen sowie Umgebungen, wo das Anzeigegerät an einem sensiblen Ort aufgestellt ist, Sie jedoch die Systemeinheit an einem sicheren Platz aufstellen möchten.

1x Grafikverlängerung VE150AT (lokales Gerät)
1x Grafikverlängerung VE150AR (Empfangsgerät für Gegenstelle)
2x Netzteile
1x VGA-Kabel
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDBaseT-Port
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Eingang
1 x HDB-15
Teilnehmerausgang
1 x HDB-15
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1110 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
970 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
127.7 x 90.4 x 22.6 mm
Empfängergewicht
240 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
127.7 x 90.4 x 22.6 mm
Gewicht Transmitter
240 g
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
1.2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Material
Metall
Rack-Einbau
Ja
Plug
Ja
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,76*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 128,09*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 161,85*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 321,62*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.