Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE170Q Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE170Q Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE170Q Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE170Q Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE170Q Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9352356
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE170Q
EAN/GTIN:
     672792002632
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender aten
vga extender
Eigenschaften
- Verwendet zur Verbindung des Senders und des Empfängers Ethernet-Kabel der Kat. 5e
- Unterstützt einen lokalen und einen entfernten Bildschirm
- Große Übertragungswege bis 300 m
- Signalkompensation (VE170RQ) – ermöglicht Ihnen, die durch verschiedene Kabellängen bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale zu kompensieren
- Herausragende Bildqualität -
- VE170R: 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m); 1600 x 1200 bei 60 Hz (150 m); 1024 x 768 bei 60 Hz (300 m)
- VE170RQ: 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m); 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
- Tonübertragung (Mono)
- Gewinn/Kompensation regelbar
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
- Rack-Montage möglich
- Entspricht dem VESA-FDMI-Montagestandard

Lieferumfang
- 1x VE170T + VE170RQ
- 1x VGA-/Audiokabel (1,8 m)
- 2x 0AD6-1605-09EG Netzteile
- 1x Montagekit (2 Stk.)
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 158,77*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 177,93*
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,75*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 127,51*
Zubehör
Aten
VE150A-AT-G
ab € 69,83*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.