Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12388 Abfallbeutel 120 l Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12388 Abfallbeutel 120 l Blau
Papstar 12388 Abfallbeutel 120 l Blau
Artikel-Nr.:
     5717-LIF12388
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12388
EAN/GTIN:
     4002911123881
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 45 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: blau

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
100
9
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,69*
€ 11,85*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,50*
€ 12,50*
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,50*
€ 12,50*
11 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,91*
2 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,42*
€ 15,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 106,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 7,05*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 6,13*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 6,32*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12330
ab € 1,45667*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.