Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-251 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-251 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother TZE-251 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother TZE-251 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother TZE-251 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8202075
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-251
EAN/GTIN:
     4977766685412
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-251 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbstklebenden Etiketten nicht nur extremen Temperaturen stand, sondern sind zudem UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie geeignet.
Das laminierte TZe-251 Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist optimal zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen einsetzbar. Mit ihm können Sie Ordner, Briefkästen, Regale, Kabel, USB-Sticks und vieles mehr beschriften.
TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Bandtyp
TZe
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PTH500LIG1
ab € 107,58*
Zubehör
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 187,18*
Zubehör
Brother
PTP710BTHZ1
ab € 72,64*
Zubehör
Brother
PTE550WVPZG1
ab € 134,18*
Zubehör
Brother
TZECL6
ab € 15,84*
Zubehör
Brother
TZES641
ab € 12,57*
Zubehör
Brother
TZEFX261
ab € 18,36*
Zubehör
Brother
TZEFX621
ab € 9,87*
Zubehör
Brother
TZEFA3
ab € 8,78*
Zubehör
Brother
TZE261
ab € 15,76*
Zubehör
Brother
TZE631
ab € 8,62*
Zubehör
Brother
TZEM931
ab € 10,54*
Zubehör
Brother
TZEM951
ab € 14,02*
Zubehör
Brother
PT-H500
ab € 89,58*
Zubehör
Brother
PT-P750W
ab € 99,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.