Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP Bild1
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP Bild1
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP Bild2
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP Bild3
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP Bild4
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos PT-E550WSP
Artikel-Nr.:
     C1114-PTE550WSPZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE550WSPZG1
EAN/GTIN:
     4977766750905
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Brother PT-E550WSP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI Verkabelt & Kabellos

Brother PT-E550WSP. Drucktechnologie: Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 180 x 360 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 30 mm/sek. Produktfarbe: Schwarz, Orange, Anzeige: LCD, Tastaturaufbau: QWERTY. Band Speicher: 99 Etikett(en), Speicherkapazität: 18297 Zeichen, RAM-Speicher: 6 MB. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Maximale Etikettenbreite: 2,4 cm, Maximale Etikettenlänge: 8 m

Hauptmerkmale

Spezifikationen

  • Druckgeschwindigkeit
    • Drucktechnologie: Wärmeübertragung
    • Maximale Auflösung: 180 x 360 DPI
    • Druckgeschwindigkeit (metrisch): 30 mm/sek
    • Maximum Druckweite: 2,4 cm
    • Maximum Druckerhöhe: 1,8 cm
    • Vertikaler Druck: Ja
    • Textausrichtung: Justify, Rechts, Zentrum, Links
  • Design
    • Produktfarbe: Schwarz, Orange
    • Anzeige : LCD
    • Tastaturaufbau: QWERTY
    • Tastatur - Tastenanzahl: 70
    • Display-Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Textzeilen: 3 Zeilen
    • Displaynummern der Buchstaben: 16
  • Speicher
    • Band Speicher: 99 Etikett(en)
    • Speicherkapazität: 18297 Zeichen
    • RAM-Speicher: 6 MB
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos
    • Eingebauter Ethernet-Anschluss: nein
    • WLAN: ja
    • Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1
  • Papierbehandlung
    • Maximale Etikettenbreite: 2,4 cm
    • Maximale Etikettenlänge: 8 m
    • Autoabschneider: ja
  • Leistung
    • Anzahl der Etiket Formate: 6
    • Bandtyp: HSe/HGe/TZe
    • Bandabschnitt: Automatisch
    • Anzahl Stilen: 10
    • Anzahl der Symbole: 384
    • Unterstreichung: ja
    • integrierte Barcodes: AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
    • Anzahl Zeichensatz: 14
    • Zahl der Drucklinien (max): 7
    • Schneider: ja
    • Unterstützte Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
    • Anzahl der Sprachen: 20
  • Energie
    • Akku-/Batterietyp: Eingebaut
    • Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Automatische Abschaltung: ja
    • Wiederaufladbar: ja
  • Systemanforderung
    • Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
    • Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
    • Unterstützte Server-Betriebssysteme: Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
    • Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 1.6,Android 2.0,Android 2.1,Android 2.2,Android 2.3,Android 3.0,Android 3.1,Android 3.2,Android 4.0,Android 4.1,Android 4.2,Android 4.3,Android 4.4,Android 5.0
  • Gewicht & Abmessungen
    • Breite: 126 mm
    • Tiefe: 250 mm
    • Höhe: 94 mm
    • Gewicht: 1,05 kg
  • Lieferumfang
    • Mitgelieferte Kabel: AC
    • AC-Netzadapter: ja
    • Patrone(n) enthalten: ja
    • Patronen Quantität: 4 Stück(e)
    • Schnellstartübersicht: ja
    • Garantiekarte: ja
    • Treiber enthalten: ja
    • Tragetasche: jaja
  • Weitere Spezifikationen
    • Etikettentyp: 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm
    • Schlüssel Menge: 70 Schlüssel
  • Technische Details
    • Auto-Steigerung: Yes
    • Schriftgröße: 9 (6pt, 9pt, 12pt, 18pt, 24pt, 36pt, 42pt, 48pt, Auto)
    • Layoutabgleich: Horizontal, Vertical
    • Multiblock: 99 blocks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTH100LB2ZG1
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.