| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77846733 Herst.-Nr.: 140238 EAN/GTIN: 4021103402382 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Isolierende Handschuhe | | Produkthauptfarbe | Rot | | Größe (spezifisch) | 10 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Schutzfunktion | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | | Wasserfest | Ja | | Zertifizierung | DIN EN 60903 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 360 mm | Material | Material | Latex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, cimco arbeitshandschuhe gr. 10, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 10 |
| | |
| |