Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan
Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan
Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76576289
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626017481
EAN/GTIN:
     7392626017481
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,99584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,04008*
€ 21,4677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,62008*
€ 20,9679
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,00008*
€ 19,0401
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,98008*
€ 17,8263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21008*
€ 15,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,06008*
€ 15,5415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626812536
ab € 10,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626812574
ab € 10,87008*
Ähnlich
Ejendals
7392626812550
ab € 10,85004*
Ähnlich
Ejendals
7392626812543
ab € 10,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626004924
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.