Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan
Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan
Ejendals TEGERA 8125 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Elastan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527184
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626812574
EAN/GTIN:
     7392626812574
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,00334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96004*
€ 21,37245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,39004*
€ 20,69415
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,85004*
€ 20,05155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,15008*
€ 15,6486
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,00008*
€ 15,4701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85004*
€ 12,91155
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626017481
ab € 10,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626812536
ab € 10,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626812550
ab € 10,89*
Ähnlich
Ejendals
7392626812543
ab € 10,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626004924
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.