Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528767
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626031838
EAN/GTIN:
     7392626031838
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, handgelenkunterstützung, reflex, extra lang, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, gummiband, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz, handgelenksverletzungen, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, logistics, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, ladenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reflektierende Elemente
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 6 Paar
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626031821
ab € 20,08*
Ähnlich
Ejendals
7392626031845
ab € 20,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626023611
ab € 20,07*
Ähnlich
Ejendals
7392626023628
ab € 20,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626023635
ab € 20,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626027299
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.