Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528414
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626027299
EAN/GTIN:
     7392626027299
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, handgelenkunterstützung, reflex, extra lang, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, gummiband, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz, handgelenksverletzungen, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, logistics, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, ladenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reflektierende Elemente
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paar
ab 12 Paar
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626031821
ab € 20,24*
Ähnlich
Ejendals
7392626031838
ab € 20,04*
Ähnlich
Ejendals
7392626031845
ab € 20,14*
Ähnlich
Ejendals
7392626023611
ab € 20,19*
Ähnlich
Ejendals
7392626023628
ab € 20,04*
Ähnlich
Ejendals
7392626023635
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.