Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528714
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626040069
EAN/GTIN:
     7392626040069
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Im freien, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, reparaturarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Schwarz
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626040045
ab € 6,51*
Ähnlich
Ejendals
7392626040052
ab € 6,53*
Ähnlich
Ejendals
7392626040076
ab € 6,50*
Ähnlich
Ejendals
203-12
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.