Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 203 Werkstatthandschuhe Beige, Schwarz Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528221
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626040045
EAN/GTIN:
     7392626040045
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Im freien, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, reparaturarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Schwarz
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 6 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626040052
ab € 6,52*
Ähnlich
Ejendals
7392626040069
ab € 6,52*
Ähnlich
Ejendals
7392626040076
ab € 6,53*
Ähnlich
Ejendals
203-12
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.