Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 464 Werkstatthandschuhe Grau Baumwolle, Nitrilschaum, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 464 Werkstatthandschuhe Grau Baumwolle, Nitrilschaum, Polyester
Ejendals TEGERA 464 Werkstatthandschuhe Grau Baumwolle, Nitrilschaum, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528500
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626059795
EAN/GTIN:
     7392626059795
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verbrennungen, verletzungen durch hitze;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, horeca, rubber and plastic, metal fabrication;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, blecharbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, glasindustriearbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, küchenarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Nitrilschaum, Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paar
ab 36 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626059788
ab € 12,84*
Ähnlich
Ejendals
7392626032347
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.