Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12930 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12930 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12930 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12930 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528079
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626068377
EAN/GTIN:
     7392626068377
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalien, vorgebogene finger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic, automotive, mining, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, chemisch-technische arbeiten, forstarbeiten, fischereiindustriearbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, sanierungsarbeiten, papierindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, chemische arbeiten, fischerei, bergbauarbeiten, laborarbeiten, petrochemiearbeiten, erdarbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Nylon, Vinyl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626068391
ab € 4,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626068407
ab € 4,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626068384
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.