Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528009
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626039759
EAN/GTIN:
     7392626039759
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paar
ab 60 Paar
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626039711
ab € 14,25*
Ähnlich
Ejendals
7392626039728
ab € 14,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626039735
ab € 14,19*
Ähnlich
Ejendals
7392626039742
ab € 14,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626039766
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.