Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9127 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527884
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626039735
EAN/GTIN:
     7392626039735
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626039711
ab € 14,17*
Ähnlich
Ejendals
7392626039728
ab € 14,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626039742
ab € 14,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626039759
ab € 14,19*
Ähnlich
Ejendals
7392626039766
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.