Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren
Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren
Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527994
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626074125
EAN/GTIN:
     7392626074125
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Empfohlene Nutzung
Fabrik
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material
Neopren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paar
ab 12 Paar
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
ab 36 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 72 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
ab 96 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626074101
ab € 12,51*
Ähnlich
Ejendals
7392626074149
ab € 12,43*
Ähnlich
Ejendals
7392626074064
ab € 12,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626074088
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.