Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren
Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren
Ejendals TEGERA 666 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526073
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626074064
EAN/GTIN:
     7392626074064
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Empfohlene Nutzung
Fabrik
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material
Neopren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
ab 36 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 72 Paar
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paar
ab 96 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626074101
ab € 12,42*
Ähnlich
Ejendals
7392626074125
ab € 12,51*
Ähnlich
Ejendals
7392626074149
ab € 12,47*
Ähnlich
Ejendals
7392626074088
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.