Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12935 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12935 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12935 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12935 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527809
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626068537
EAN/GTIN:
     7392626068537
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Material
Material
Nylon, Vinyl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626068520
ab € 4,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626068506
ab € 4,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626068513
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.