Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526823
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626063488
EAN/GTIN:
     7392626063488
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Ölbeständig
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90334*
  
Preis gilt ab 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,21667*
€ 1,44784
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,08667*
€ 1,29314
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,04334*
€ 1,24157
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,02334*
€ 1,21777
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,90334*
€ 1,07497
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,85334*
€ 1,01547
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,82667*
€ 0,98374
pro Paar
ab 960 Paar
€ 0,81834*
€ 0,97382
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070981
€ 0,89334*
Ähnlich
Ejendals
7392626063471
€ 0,89334*
Ähnlich
Ejendals
7392626063495
€ 0,89334*
Ähnlich
Ejendals
7392626063501
€ 0,88334*
Ähnlich
Ejendals
7392626063518
€ 0,90334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.