Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526799
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035058
EAN/GTIN:
     7392626035058
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalien, beständig gegen öle und fette, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, facilities, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Chemisch-technische arbeiten, landwirtschaftsarbeiten, malerarbeiten, lackierarbeiten, papierindustriearbeiten, chemische arbeiten, laborarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035041
ab € 1,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626035072
ab € 1,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626035089
ab € 1,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626035096
ab € 1,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626037458
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.