Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 186 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526076
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035096
EAN/GTIN:
     7392626035096
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalien, beständig gegen öle und fette, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, facilities, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Chemisch-technische arbeiten, landwirtschaftsarbeiten, malerarbeiten, lackierarbeiten, papierindustriearbeiten, chemische arbeiten, laborarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035041
ab € 1,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626035058
ab € 1,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626035072
ab € 1,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626035089
ab € 1,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626037458
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.